SMC
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2F10-15SRZ)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
(S) 単動押出し
ストローク(mm)
15
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34191072
CDJ2F10-15SRZ-M9NS-B
CADデータダウンロード
M9N
(S) 1ヶ付
(B) バンド取付
¥
5,590
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34191088
CDJ2F10-15SRZ-A93V-A
CADデータダウンロード
A93V
(-) 2ヶ付
(A) レール取付
¥
7,190
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34191097
CDJ2F10-15SRZ-M9N-B
CADデータダウンロード
M9N
(-) 2ヶ付
(B) バンド取付
¥
8,950
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください