曜日別特売

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2F10-15SZ)

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2F10-15SZ) - SMC
ストローク(mm)15チューブ内径(Φmm)10作動方式(S) 単動押出しヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34191106CDJ2F10-15SZ-A93LS-B1510A93(S) 1ヶ付(B) バンド取付
4,710
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
34191115CDJ2F10-15SZ-M9BS-B1510M9B(S) 1ヶ付(B) バンド取付
5,480
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
34191124CDJ2F10-15SZ-M9BWS-B1510M9BW(S) 1ヶ付(B) バンド取付
5,760
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
34191133CDJ2F10-15SZ-A93-B1510A93(-) 2ヶ付(B) バンド取付
6,530
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
34191142CDJ2F10-15SZ-A93-A1510A93(-) 2ヶ付(A) レール取付
6,530
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
34191158CDJ2F10-15SZ-A93L-B1510A93(-) 2ヶ付(B) バンド取付
7,190
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
34191167CDJ2F10-15SZ-M9B-B1510M9B(-) 2ヶ付(B) バンド取付
8,730
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34191176CDJ2F10-15SZ-M9NM-B1510M9N(-) 2ヶ付(B) バンド取付
9,280
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
34191185CDJ2F10-15SZ-M9BW-B1510M9BW(-) 2ヶ付(B) バンド取付
9,280
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
34191194CDJ2F10-15SZ-M9BVL-B1510M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付(B) バンド取付
10,270
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする