SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-250Z)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
250
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34192786
CDJ2F10-250Z-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
5,480
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34192795
CDJ2F10-250Z-A93L-B
CADデータダウンロード
A93
¥
9,880
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34192804
CDJ2F10-250Z-M9NWV-B
CADデータダウンロード
M9NWV
¥
12,630
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください