CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-25Z)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-25Z) - SMC
ストローク(mm)25チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドロッド先端金具(-) 金具なしクッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34192838CDJ2F10-25Z-B2510(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
3,120
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
34192847CDJ2F10-25Z-A2510(-) オートスイッチなし(A) レール取付
3,450
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
34192856CDJ2F10-25Z-A93S-B2510A93(B) バンド取付
4,710
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
34192865CDJ2F10-25Z-M9BS-B2510M9B(B) バンド取付
5,810
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
34192874CDJ2F10-25Z-M9BS-A2510M9B(A) レール取付
6,250
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
34192883CDJ2F10-25Z-A93-B2510A93(B) バンド取付
6,860
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
34192892CDJ2F10-25Z-A93L-B2510A93(B) バンド取付
7,520
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
34192908CDJ2F10-25Z-M9B-B2510M9B(B) バンド取付
9,060
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
34192917CDJ2F10-25Z-M9BL-A2510M9B(A) レール取付
9,720
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34192926CDJ2F10-25Z-M9BL-B2510M9B(B) バンド取付
9,720
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34192935CDJ2F10-25Z-M9BVL-A2510M9BV(A) レール取付
10,600
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする