CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-30RZ)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-30RZ) - SMC
ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドロッド先端金具(-) 金具なしクッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34193224CDJ2F10-30RZ-B3010(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
3,120
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
34193233CDJ2F10-30RZ-A3010(-) オートスイッチなし(A) レール取付
3,450
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
34193242CDJ2F10-30RZ-A90L-B3010A90(B) バンド取付
6,200
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
34193258CDJ2F10-30RZ-A93-B3010A93(B) バンド取付
6,860
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
34193267CDJ2F10-30RZ-M9B-B3010M9B(B) バンド取付
9,060
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
34193276CDJ2F10-30RZ-M9N-B3010M9N(B) バンド取付
9,280
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
34193285CDJ2F10-30RZ-M9BL-A3010M9B(A) レール取付
9,720
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
34193294CDJ2F10-30RZ-M9BL-B3010M9B(B) バンド取付
9,720
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34193303CDJ2F10-30RZ-C73CL-B3010C73C(B) バンド取付
9,720
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34193312CDJ2F10-30RZ-M9BV-A3010M9BV(A) レール取付
9,940
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
34193328CDJ2F10-30RZ-M9BWL-A3010M9BW(A) レール取付
10,270
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
34193337CDJ2F10-30RZ-M9BWL-B3010M9BW(B) バンド取付
10,270
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする