SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-40AZ)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
40
クッション
(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34194737
CDJ2F10-40AZ-A
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(A) レール取付
¥
5,760
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34194746
CDJ2F10-40AZ-A93V-A
CADデータダウンロード
A93V
(A) レール取付
¥
9,830
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34194755
CDJ2F10-40AZ-M9BW-B
CADデータダウンロード
M9BW
(B) バンド取付
¥
11,920
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34194764
CDJ2F10-40AZ-M9BWL-B
CADデータダウンロード
M9BW
(B) バンド取付
¥
12,580
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください