CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2F10-45SRZ)

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2F10-45SRZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式(S) 単動押出しストローク(mm)45ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34195184CDJ2F10-45SRZ-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
2,950
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
34195193CDJ2F10-45SRZ-A93S-BA93(B) バンド取付
4,550
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
34195202CDJ2F10-45SRZ-A93-BA93(B) バンド取付
6,690
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
34195218CDJ2F10-45SRZ-M9BL-AM9B(A) レール取付
9,550
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする