曜日別特売

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-70Z)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-70Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)70クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34197783CDJ2F10-70Z-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
3,560
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
34197792CDJ2F10-70Z-A(-) オートスイッチなし(A) レール取付
3,890
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
34197808CDJ2F10-70Z-A93-BA93(B) バンド取付
7,300
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
34197817CDJ2F10-70Z-A93L-BA93(B) バンド取付
7,960
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
34197826CDJ2F10-70Z-A93VL-AA93V(A) レール取付
8,620
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
34197835CDJ2F10-70Z-M9B-BM9B(B) バンド取付
9,500
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
34197844CDJ2F10-70Z-M9NW-BM9NW(B) バンド取付
10,050
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34197853CDJ2F10-70Z-M9BV-AM9BV(A) レール取付
10,380
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
34197862CDJ2F10-70Z-M9BV-BM9BV(B) バンド取付
10,380
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
34197878CDJ2F10-70Z-M9BWL-BM9BW(B) バンド取付
10,710
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする