CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-90Z)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-90Z) - SMC
ストローク(mm)90チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドロッド先端金具(-) 金具なしクッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34199086CDJ2F10-90Z-B9010(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
3,890
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
34199095CDJ2F10-90Z-A9010(-) オートスイッチなし(A) レール取付
4,220
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
34199104CDJ2F10-90Z-A93-B9010A93(B) バンド取付
7,630
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
34199113CDJ2F10-90Z-M9BWL-B9010M9BW(B) バンド取付
11,040
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする