曜日別特売

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2F16-100TZ)

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2F16-100TZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式(T) 単動引込みストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34200032CDJ2F16-100TZ-M9BLS-A(L) 3M9B(S) 1ヶ付(A) レール取付
7,740
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
34200048CDJ2F16-100TZ-A93L-B(L) 3A93(-) 2ヶ付(B) バンド取付
8,670
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
34200057CDJ2F16-100TZ-M9BM-B() 1M9B(-) 2ヶ付(B) バンド取付
10,540
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
34200066CDJ2F16-100TZ-M9BW-B(-) 0.5M9BW(-) 2ヶ付(B) バンド取付
10,760
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
34200075CDJ2F16-100TZ-M9BWZ-B(Z) 5M9BW(-) 2ヶ付(B) バンド取付
12,080
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする