CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-45ARZ)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-45ARZ) - SMC
ストローク(mm)45チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドロッド先端金具(-) 金具なしクッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34212772CDJ2F16-45ARZ-B4516(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
5,920
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
34212788CDJ2F16-45ARZ-A4516(-) オートスイッチなし(A) レール取付
6,250
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
34212797CDJ2F16-45ARZ-C73CS-B4516C73C(B) バンド取付
8,620
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする