SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-45RZ)
ストローク(mm)
45
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端金具
(-) 金具なし
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34213095
CDJ2F16-45RZ-B
CADデータダウンロード
45
16
(-) オートスイッチなし
(B) バンド取付
¥
3,890
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34213104
CDJ2F16-45RZ-A
CADデータダウンロード
45
16
(-) オートスイッチなし
(A) レール取付
¥
4,220
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34213113
CDJ2F16-45RZ-A93S-B
CADデータダウンロード
45
16
A93
(B) バンド取付
¥
5,480
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34213122
CDJ2F16-45RZ-M9BLS-B
CADデータダウンロード
45
16
M9B
(B) バンド取付
¥
6,910
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34213138
CDJ2F16-45RZ-A93-B
CADデータダウンロード
45
16
A93
(B) バンド取付
¥
7,630
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34213147
CDJ2F16-45RZ-A93L-B
CADデータダウンロード
45
16
A93
(B) バンド取付
¥
8,290
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34213156
CDJ2F16-45RZ-M9B-B
CADデータダウンロード
45
16
M9B
(B) バンド取付
¥
9,830
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34213165
CDJ2F16-45RZ-M9N-B
CADデータダウンロード
45
16
M9N
(B) バンド取付
¥
10,050
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34213174
CDJ2F16-45RZ-M9BWV-A
CADデータダウンロード
45
16
M9BWV
(A) レール取付
¥
11,040
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください