CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2F16-45SZ)

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2F16-45SZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式(S) 単動押出しストローク(mm)45ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34213235CDJ2F16-45SZ-A(-) オートスイッチなし(A) レール取付
4,110
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
34213244CDJ2F16-45SZ-A93LS-BA93(B) バンド取付
5,700
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
34213253CDJ2F16-45SZ-A93VS-AA93V(A) レール取付
6,140
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
34213262CDJ2F16-45SZ-M9BWS-BM9BW(B) バンド取付
6,750
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
34213278CDJ2F16-45SZ-M9B-BM9B(B) バンド取付
9,720
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34213287CDJ2F16-45SZ-M9BW-BM9BW(B) バンド取付
10,270
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする