曜日別特売

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-60RZ)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-60RZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)60クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34215728CDJ2F16-60RZ-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
3,890
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
34215737CDJ2F16-60RZ-A93-BA93(B) バンド取付
7,630
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
34215746CDJ2F16-60RZ-M9BWLS-AM9BW(A) レール取付
7,630
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
34215755CDJ2F16-60RZ-M9B-BM9B(B) バンド取付
9,830
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
34215764CDJ2F16-60RZ-M9B-AM9B(A) レール取付
9,830
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
34215773CDJ2F16-60RZ-M9BL-BM9B(B) バンド取付
10,490
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする