CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2F16-60SRZ)

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2F16-60SRZ) - SMC
ストローク(mm)60チューブ内径(Φmm)16作動方式(S) 単動押出しヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34215782CDJ2F16-60SRZ-M9BS-B6016M9B(S) 1ヶ付
6,470
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
34215798CDJ2F16-60SRZ-M9BAL-B6016M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
12,580
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする