SMC
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2F16-60SZ)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
(S) 単動押出し
ストローク(mm)
60
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34215807
CDJ2F16-60SZ-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(B) バンド取付
¥
3,780
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34215816
CDJ2F16-60SZ-A93S-B
CADデータダウンロード
A93
(B) バンド取付
¥
5,370
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34215825
CDJ2F16-60SZ-A93VS-A
CADデータダウンロード
A93V
(A) レール取付
¥
6,140
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34215834
CDJ2F16-60SZ-M9BWS-B
CADデータダウンロード
M9BW
(B) バンド取付
¥
6,750
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34215843
CDJ2F16-60SZ-M9BLS-B
CADデータダウンロード
M9B
(B) バンド取付
¥
6,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34215852
CDJ2F16-60SZ-M9BW-B
CADデータダウンロード
M9BW
(B) バンド取付
¥
10,270
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34215868
CDJ2F16-60SZ-M9BL-B
CADデータダウンロード
M9B
(B) バンド取付
¥
10,380
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください