SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-95Z)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
95
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34219483
CDJ2F16-95Z-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
4,380
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34219492
CDJ2F16-95Z-M9BL-B
CADデータダウンロード
M9B
¥
10,980
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34219508
CDJ2F16-95Z-M9BAL-B
CADデータダウンロード
M9BA
¥
13,180
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください