曜日別特売

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L10-15SRZ)

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L10-15SRZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式(S) 単動押出しストローク(mm)15ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34243143CDJ2L10-15SRZ-B(-) オートスイッチなし
2,790
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
34243152CDJ2L10-15SRZ-M9BLS-BM9B
5,810
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
34243168CDJ2L10-15SRZ-M9BWVS-BM9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
6,090
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
34243177CDJ2L10-15SRZ-A93L-BA93
7,190
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
34243186CDJ2L10-15SRZ-M9BW-BM9BW
9,280
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする