CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-25Z)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-25Z) - SMC
ストローク(mm)25チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34245137CDJ2L10-25Z-B2510(B) バンド取付
3,120
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
34245146CDJ2L10-25Z-A2510(A) レール取付
3,450
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
34245155CDJ2L10-25Z-A93S-B2510(B) バンド取付
4,710
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
34245164CDJ2L10-25Z-B-XC82510(B) バンド取付
5,740
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
34245173CDJ2L10-25Z-A93-B2510(B) バンド取付
6,860
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
34245182CDJ2L10-25Z-H7CS-B2510(B) バンド取付
6,910
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
34245198CDJ2L10-25Z-A93L-B2510(B) バンド取付
7,520
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
34245207CDJ2L10-25Z-A93L-A2510(A) レール取付
7,520
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
34245216CDJ2L10-25Z-M9B-B2510(B) バンド取付
9,060
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
34245225CDJ2L10-25Z-M9BL-B2510(B) バンド取付
9,720
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34245234CDJ2L10-25Z-M9BWL-B2510(B) バンド取付
10,270
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
34245243CDJ2L10-25Z-M9BWV-A2510(A) レール取付
10,270
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
34245252CDJ2L10-25Z-M9BVL-A2510(A) レール取付
10,600
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
34245268CDJ2L10-25Z-M9BWVL-B2510(B) バンド取付
10,930
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする