曜日別特売

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-30RZ)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-30RZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)30クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34245724CDJ2L10-30RZ-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付(-) 金具なし
3,120
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
34245733CDJ2L10-30RZ-A93-BA93(B) バンド取付(-) 金具なし
6,860
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
34245742CDJ2L10-30RZ-T-M9NLS-AM9N(A) レール取付(T) ロッド先端キャップ (平形)
6,950
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
34245758CDJ2L10-30RZ-A93L-BA93(B) バンド取付(-) 金具なし
7,520
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
34245767CDJ2L10-30RZ-A93V-AA93V(A) レール取付(-) 金具なし
7,520
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
34245776CDJ2L10-30RZ-M9B-BM9B(B) バンド取付(-) 金具なし
9,060
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
34245785CDJ2L10-30RZ-M9N-BM9N(B) バンド取付(-) 金具なし
9,280
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
34245794CDJ2L10-30RZ-M9NW-BM9NW(B) バンド取付(-) 金具なし
9,610
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34245803CDJ2L10-30RZ-M9BW-BM9BW(B) バンド取付(-) 金具なし
9,610
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34245812CDJ2L10-30RZ-M9BL-BM9B(B) バンド取付(-) 金具なし
9,720
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34245828CDJ2L10-30RZ-M9NV-AM9NV(A) レール取付(-) 金具なし
9,940
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
34245837CDJ2L10-30RZ-M9BWL-BM9BW(B) バンド取付(-) 金具なし
10,270
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
34245846CDJ2L10-30RZ-M9NWL-BM9NW(B) バンド取付(-) 金具なし
10,270
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
34245855CDJ2L10-30RZ-C73CZ-BC73C(B) バンド取付(-) 金具なし
10,380
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
34245864CDJ2L10-30RZ-M9NVL-AM9NV(A) レール取付(-) 金具なし
10,600
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする