SMC
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L10-30SRZ)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
(S) 単動押出し
ストローク(mm)
30
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34245873
CDJ2L10-30SRZ-M9NWS-A
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9NW
(S) 1ヶ付
(A) レール取付
¥
6,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34245882
CDJ2L10-30SRZ-M9BW-B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BW
(-) 2ヶ付
(B) バンド取付
¥
9,280
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34245898
CDJ2L10-30SRZ-M9NL-B
CADデータダウンロード
(L) 3
M9N
(-) 2ヶ付
(B) バンド取付
¥
9,610
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34245907
CDJ2L10-30SRZ-M9PWM-B
CADデータダウンロード
() 1
M9PW
(-) 2ヶ付
(B) バンド取付
¥
9,610
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください