SMC
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L10-45SRZ)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
(S) 単動押出し
ストローク(mm)
45
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34248384
CDJ2L10-45SRZ-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(B) バンド取付
¥
2,950
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34248393
CDJ2L10-45SRZ-A
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(A) レール取付
¥
3,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34248402
CDJ2L10-45SRZ-M9NS-B
CADデータダウンロード
M9N
(B) バンド取付
¥
5,760
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34248418
CDJ2L10-45SRZ-A93-B
CADデータダウンロード
A93
(B) バンド取付
¥
6,690
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください