SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-55AZ)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
55
クッション
(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34249748
CDJ2L10-55AZ-M9BWLS-B
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BW
(S) 1ヶ付
¥
8,730
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34249757
CDJ2L10-55AZ-A93L-B
CADデータダウンロード
(L) 3
A93
(-) 2ヶ付
¥
9,830
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34249766
CDJ2L10-55AZ-M9N-B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9N
(-) 2ヶ付
¥
11,590
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください