SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-95Z)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
95
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34253634
CDJ2L10-95Z-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(B) バンド取付
¥
3,890
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34253643
CDJ2L10-95Z-A93-B
CADデータダウンロード
A93
(B) バンド取付
¥
7,630
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34253652
CDJ2L10-95Z-A93V-A
CADデータダウンロード
A93V
(A) レール取付
¥
8,290
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください