曜日別特売

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L16-100SZ)

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L16-100SZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式(S) 単動押出しストローク(mm)100ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34254788CDJ2L16-100SZ-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
4,270
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
34254797CDJ2L16-100SZ-A(-) オートスイッチなし(A) レール取付
4,600
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
34254806CDJ2L16-100SZ-M9BWS-BM9BW(B) バンド取付
7,240
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
34254815CDJ2L16-100SZ-M9B-BM9B(B) バンド取付
10,210
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
34254824CDJ2L16-100SZ-M9BW-BM9BW(B) バンド取付
10,760
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
34254833CDJ2L16-100SZ-M9BL-BM9B(B) バンド取付
10,870
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
34254842CDJ2L16-100SZ-M9BWL-AM9BW(A) レール取付
11,420
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
34254858CDJ2L16-100SZ-M9BWL-BM9BW(B) バンド取付
11,420
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34254867CDJ2L16-100SZ-M9BWZ-BM9BW(B) バンド取付
12,080
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする