SMC
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L16-125TZ)
ストローク(mm)
125
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
(T) 単動引込み
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34257606
CDJ2L16-125TZ-B
CADデータダウンロード
125
16
(-) オートスイッチなし
(B) バンド取付
¥
4,660
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34257615
CDJ2L16-125TZ-A
CADデータダウンロード
125
16
(-) オートスイッチなし
(A) レール取付
¥
4,990
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34257624
CDJ2L16-125TZ-M9BLS-B
CADデータダウンロード
125
16
M9B
(B) バンド取付
¥
7,680
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34257633
CDJ2L16-125TZ-A93VL-A
CADデータダウンロード
125
16
A93V
(A) レール取付
¥
9,720
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34257642
CDJ2L16-125TZ-M9NW-B
CADデータダウンロード
125
16
M9NW
(B) バンド取付
¥
11,150
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34257658
CDJ2L16-125TZ-M9BL-B
CADデータダウンロード
125
16
M9B
(B) バンド取付
¥
11,260
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34257667
CDJ2L16-125TZ-M9NV-B
CADデータダウンロード
125
16
M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
(B) バンド取付
¥
11,480
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください