SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-130Z)
ストローク(mm)
130
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端金具
(-) 金具なし
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34258823
CDJ2L16-130Z-B
CADデータダウンロード
130
16
(-) オートスイッチなし
¥
4,880
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34258832
CDJ2L16-130Z-A93-B
CADデータダウンロード
130
16
A93
¥
8,620
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34258848
CDJ2L16-130Z-M9B-B
CADデータダウンロード
130
16
M9B
¥
10,820
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34258857
CDJ2L16-130Z-M9N-B
CADデータダウンロード
130
16
M9N
¥
11,040
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください