SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-150ARZ)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
150
クッション
(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34259225
CDJ2L16-150ARZ-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
6,910
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34259234
CDJ2L16-150ARZ-M9B-B
CADデータダウンロード
M9B
¥
12,850
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34259243
CDJ2L16-150ARZ-M9BL-B
CADデータダウンロード
M9B
¥
13,510
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34259252
CDJ2L16-150ARZ-H7C-B
CADデータダウンロード
H7C
¥
15,050
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください