曜日別特売

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L16-30TZ)

CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L16-30TZ) - SMC
ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)16内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34269226CDJ2L16-30TZ-B3016(T) 単動引込み
3,450
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
34269235CDJ2L16-30TZ-A3016(T) 単動引込み
3,780
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
34269244CDJ2L16-30TZ-A93S-B3016(T) 単動引込み
5,040
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
34269253CDJ2L16-30TZ-A72S-A3016(T) 単動引込み
5,920
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
34269262CDJ2L16-30TZ-M9BS-B3016(T) 単動引込み
6,140
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
34269278CDJ2L16-30TZ-M9NWS-B3016(T) 単動引込み
6,420
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
34269287CDJ2L16-30TZ-M9NLS-B3016(T) 単動引込み
6,580
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
34269296CDJ2L16-30TZ-A93V-A3016(T) 単動引込み
7,850
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
34269305CDJ2L16-30TZ-A93L-B3016(T) 単動引込み
7,850
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
34269314CDJ2L16-30TZ-A93VL-A3016(T) 単動引込み
8,510
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
34269323CDJ2L16-30TZ-M9BW-B3016(T) 単動引込み
9,940
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
34269332CDJ2L16-30TZ-M9BV-A3016(T) 単動引込み
10,270
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
34269348CDJ2L16-30TZ-H7C-B3016(T) 単動引込み
11,590
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34269357CDJ2L16-30TZ-M9BWSDPC-B3016単動引込み
14,340
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする