SMC
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L16-35SZ)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
(S) 単動押出し
ストローク(mm)
35
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34270678
CDJ2L16-35SZ-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
3,780
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34270687
CDJ2L16-35SZ-A93L-B
CADデータダウンロード
A93
¥
8,180
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください