曜日別特売

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-65AZ)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-65AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)65クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) 金具なし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34276113CDJ2L16-65AZ-A96-B(-) 0.5A96(B) バンド取付
10,050
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34276122CDJ2L16-65AZ-A93L-B(L) 3A93(B) バンド取付
10,490
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
34276138CDJ2L16-65AZ-M9NL-B(L) 3M9N(B) バンド取付
12,910
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34276147CDJ2L16-65AZ-M9NVL-A(L) 3M9NV(A) レール取付
13,570
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする