曜日別特売

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-70Z)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-70Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)70クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34276393CDJ2L16-70Z-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
4,050
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34276402CDJ2L16-70Z-A(-) オートスイッチなし(A) レール取付
4,380
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
34276418CDJ2L16-70Z-A93-BA93(B) バンド取付
7,790
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
34276427CDJ2L16-70Z-A93L-BA93(B) バンド取付
8,450
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34276436CDJ2L16-70Z-A93V-AA93V(A) レール取付
8,450
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
34276445CDJ2L16-70Z-A93V-BA93V(B) バンド取付
8,450
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34276454CDJ2L16-70Z-M9B-BM9B(B) バンド取付
9,990
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34276463CDJ2L16-70Z-M9N-BM9N(B) バンド取付
10,210
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
34276472CDJ2L16-70Z-M9BZ-BM9B(B) バンド取付
11,420
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする