SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-180Z)
ストローク(mm)
180
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端金具
(-) 金具なし
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34287557
CDJ2M16-180Z-M9BWLS-B
CADデータダウンロード
180
16
(L) 3
M9BW
(S) 1ヶ付
¥
8,950
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34287566
CDJ2M16-180Z-A93-B
CADデータダウンロード
180
16
(-) 0.5
A93
(-) 2ヶ付
¥
9,390
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください