SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-240Z)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
240
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34288625
CDJ2M16-240Z-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
6,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34288634
CDJ2M16-240Z-M9BL-B
CADデータダウンロード
M9B
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34288643
CDJ2M16-240Z-M9NL-B
CADデータダウンロード
M9N
¥
13,020
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34288652
CDJ2M16-240Z-M9BAZ-B-XC22
CADデータダウンロード
M9BA
¥
16,870
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください