曜日別特売

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-45AZ)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-45AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)45クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34289666CDJ2M16-45AZ-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付(-) 金具なし
6,030
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
34289675CDJ2M16-45AZ-M9BLS-BM9B(B) バンド取付(-) 金具なし
9,060
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
34289684CDJ2M16-45AZ-A93L-BA93(B) バンド取付(-) 金具なし
10,430
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
34289693CDJ2M16-45AZ-M9N-BM9N(B) バンド取付(-) 金具なし
12,190
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34289702CDJ2M16-45AZ-M9NW-BM9NW(B) バンド取付(-) 金具なし
12,520
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34289718CDJ2M16-45AZ-M9BW-BM9BW(B) バンド取付(-) 金具なし
12,520
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34289727CDJ2M16-45AZ-M9BL-BM9B(B) バンド取付(-) 金具なし
12,630
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34289736CDJ2M16-45AZ-M9BL-AM9B(A) レール取付(-) 金具なし
12,630
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
34289745CDJ2M16-45AZ-U-M9NW-BM9NW(B) バンド取付(U) ロッド先端キャップ (丸形)
12,780
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34289754CDJ2M16-45AZ-M9NL-BM9N(B) バンド取付(-) 金具なし
12,850
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34289763CDJ2M16-45AZ-M9BVM-AM9BV(A) レール取付(-) 金具なし
13,180
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
34289772CDJ2M16-45AZ-M9BWL-BM9BW(B) バンド取付(-) 金具なし
13,180
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34289788CDJ2M16-45AZ-M9NWL-BM9NW(B) バンド取付(-) 金具なし
13,180
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
34289797CDJ2M16-45AZ-M9BVL-AM9BV(A) レール取付(-) 金具なし
13,510
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
34289806CDJ2M16-45AZ-M9BAL-BM9BA(B) バンド取付(-) 金具なし
14,830
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34289815CDJ2M16-45AZ-M9BAL-AM9BA(A) レール取付(-) 金具なし
14,830
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
34289824CDJ2M16-45AZ-T-M9BAL-BM9BA(B) バンド取付(T) ロッド先端キャップ (平形)
15,090
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする