SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-70Z)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
70
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34290856
CDJ2M16-70Z-A93-B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93
(B) バンド取付
¥
7,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34290865
CDJ2M16-70Z-M9B-A
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9B
(A) レール取付
¥
10,100
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34290874
CDJ2M16-70Z-M9NM-B
CADデータダウンロード
() 1
M9N
(B) バンド取付
¥
10,650
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34290883
CDJ2M16-70Z-M9NW-B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9NW
(B) バンド取付
¥
10,650
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください