SMC
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-100RZ)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34295494
CDJ2RA10-100RZ-B
CADデータダウンロード
¥
4,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34295503
CDJ2RA10-100RZ-M9BS-B
CADデータダウンロード
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34295512
CDJ2RA10-100RZ-A93-B
CADデータダウンロード
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34295528
CDJ2RA10-100RZ-A93L-B
CADデータダウンロード
¥
8,470
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34295537
CDJ2RA10-100RZ-M9BW-B
CADデータダウンロード
¥
10,560
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34295546
CDJ2RA10-100RZ-M9BL-B
CADデータダウンロード
¥
10,670
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34295555
CDJ2RA10-100RZ-M9BWL-B
CADデータダウンロード
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください