SMC
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-110RZ)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
110
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34296158
CDJ2RA10-110RZ-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34296167
CDJ2RA10-110RZ-A
CADデータダウンロード
(A) レール取付
¥
4,730
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34296176
CDJ2RA10-110RZ-A93-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34296185
CDJ2RA10-110RZ-M9BALS-A
CADデータダウンロード
(A) レール取付
¥
8,970
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34296194
CDJ2RA10-110RZ-M9BL-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください