曜日別特売

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-115Z)

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-115Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)115ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34296203CDJ2RA10-115Z-M9B-B
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする