SMC
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-125RZ)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
125
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34296298
CDJ2RA10-125RZ-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34296307
CDJ2RA10-125RZ-A93L-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥
8,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34296316
CDJ2RA10-125RZ-M9N-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥
10,560
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34296325
CDJ2RA10-125RZ-M9BM-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥
10,670
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34296334
CDJ2RA10-125RZ-M9BL-A
CADデータダウンロード
(A) レール取付
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください