SMC
CJ2R_S-Z/CDJ2R_S-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み(CDJ2RA10-30TZ)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
(T) 単動引込み
ストローク(mm)
30
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34298495
CDJ2RA10-30TZ-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(B) バンド取付
¥
2,920
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34298504
CDJ2RA10-30TZ-A
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(A) レール取付
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34298513
CDJ2RA10-30TZ-A93-B
CADデータダウンロード
A93
(B) バンド取付
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34298522
CDJ2RA10-30TZ-A93L-B
CADデータダウンロード
A93
(B) バンド取付
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34298538
CDJ2RA10-30TZ-M9BW-B
CADデータダウンロード
M9BW
(B) バンド取付
¥
9,410
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34298547
CDJ2RA10-30TZ-M9BL-B
CADデータダウンロード
M9B
(B) バンド取付
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください