SMC
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-45RZ)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
45
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34299308
CDJ2RA10-45RZ-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥
3,580
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34299317
CDJ2RA10-45RZ-A
CADデータダウンロード
(A) レール取付
¥
3,910
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34299326
CDJ2RA10-45RZ-A93-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34299335
CDJ2RA10-45RZ-A93VL-A
CADデータダウンロード
(A) レール取付
¥
8,640
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34299344
CDJ2RA10-45RZ-A93Z-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥
8,640
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34299353
CDJ2RA10-45RZ-M9NL-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥
10,400
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください