SMC
CJ2R_S-Z/CDJ2R_S-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み(CDJ2RA10-45SRZ)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
(S) 単動押出し
ストローク(mm)
45
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34299362
CDJ2RA10-45SRZ-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(B) バンド取付
¥
3,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34299378
CDJ2RA10-45SRZ-A
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(A) レール取付
¥
3,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34299387
CDJ2RA10-45SRZ-A93L-B
CADデータダウンロード
A93
(B) バンド取付
¥
7,480
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34299396
CDJ2RA10-45SRZ-M9B-B
CADデータダウンロード
M9B
(B) バンド取付
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34299405
CDJ2RA10-45SRZ-M9BW-B
CADデータダウンロード
M9BW
(B) バンド取付
¥
9,570
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34299414
CDJ2RA10-45SRZ-C73CZ-B
CADデータダウンロード
C73C
(B) バンド取付
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34299423
CDJ2RA10-45SRZ-M9BZ-B
CADデータダウンロード
M9B
(B) バンド取付
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください