CJ2R_S-Z/CDJ2R_S-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み(CDJ2RA10-60SRZ)

CJ2R_S-Z/CDJ2R_S-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み(CDJ2RA10-60SRZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式(S) 単動押出しストローク(mm)60ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34300428CDJ2RA10-60SRZ-B(-) オートスイッチなし
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
34300437CDJ2RA10-60SRZ-M9B-BM9B
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
34300446CDJ2RA10-60SRZ-M9BW-BM9BW
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
34300455CDJ2RA10-60SRZ-C73CZ-BC73C
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする