SMC
CJ2R_S-Z/CDJ2R_S-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み(CDJ2RA10-60SZ)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
(S) 単動押出し
ストローク(mm)
60
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34300464
CDJ2RA10-60SZ-A
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(A) レール取付
¥
3,410
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34300473
CDJ2RA10-60SZ-A93LS-B
CADデータダウンロード
A93
(B) バンド取付
¥
5,010
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34300482
CDJ2RA10-60SZ-M9BW-B
CADデータダウンロード
M9BW
(B) バンド取付
¥
9,570
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34300498
CDJ2RA10-60SZ-M9NWZ-A
CADデータダウンロード
M9NW
(A) レール取付
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください