曜日別特売

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-65Z)

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-65Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)65ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34301173CDJ2RA10-65Z-B
3,740
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
34301182CDJ2RA10-65Z-A93LS-B
5,670
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
34301198CDJ2RA10-65Z-M9BS-B
6,440
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
34301207CDJ2RA10-65Z-A93-B
7,480
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
34301216CDJ2RA10-65Z-M9BWL-B
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
34301225CDJ2RA10-65Z-M9BAL-B
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする