曜日別特売

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-70Z)

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-70Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)70ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34301252CDJ2RA10-70Z-B(B) バンド取付
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
34301268CDJ2RA10-70Z-A(A) レール取付
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
34301277CDJ2RA10-70Z-M9BAL-A(A) レール取付
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
34301286CDJ2RA10-70Z-M9BAL-B(B) バンド取付
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする