曜日別特売

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-75RZ)

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-75RZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)75ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34301295CDJ2RA10-75RZ-B(B) バンド取付
3,740
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
34301304CDJ2RA10-75RZ-A(A) レール取付
4,070
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
34301313CDJ2RA10-75RZ-M9B-B(B) バンド取付
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
34301322CDJ2RA10-75RZ-M9BL-B(B) バンド取付
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
34301338CDJ2RA10-75RZ-M9NL-B(B) バンド取付
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする