SMC
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-215Z)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
215
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34308882
CDJ2RA16-215Z-B
CADデータダウンロード
¥
5,940
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34308898
CDJ2RA16-215Z-A93-B
CADデータダウンロード
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34308907
CDJ2RA16-215Z-A93L-B
CADデータダウンロード
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください