SMC
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-340Z)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
340
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34311007
CDJ2RA16-340Z-B
CADデータダウンロード
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34311016
CDJ2RA16-340Z-M9BAL-B
CADデータダウンロード
¥
16,120
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください